大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(9個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(7個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(3個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
6
2
6
4
8
5
10
35
15
12
40
ねじピッチ
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全75種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41540992
品番
3×6
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
アウトレット
¥409
¥
159
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.73
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径