※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(20個)
1パック(9個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(7個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(3個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
2
6
4
8
5
10
35
15
12
40
ねじピッチ
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全75種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41541087
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41541087
4×12
72802497
4×12
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(20個)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41541087
4×12
74968401
4×12
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(20個)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)