曜日別特売
5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541184
5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541184
5×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541184

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.8
内容量1パック(12個)注文コード41541184品番5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)20材質SCM440寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理クロメート寸法e(mm)2.87先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415411845×20728026015×205×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802601六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)大阪魂1パック(12個)
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
415411845×20749693475×205×20 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 74969347六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)大阪魂1パック(12個)
339
税込373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41541035
2017-07-15
用途: エアーリューターの軸延長アダプターの止めネジに使用

M4×4ミリの商品ですのでよく無くしてしまいます。今回は予備を兼ねて良く目立つメッキ製にしてみました。

対象商品 : 41541236
2012-12-27
用途: スプロケットとシャフトの固定
日本セイフティー株式会社

高価なネジと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする