大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41541211
品番
6×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
6
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
3.44
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41541211
6×6
72802628
6×6
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(20個)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41541211
6×6
74968200
6×6
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂
1パック(20個)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)