※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41544666 3×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41544666

六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41544666 品番 3×4
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)4 材質ステンレス 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2 寸法S(mm)1.5 表面処理ブラック 寸法e(mm)1.73 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)1.4 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41544693
2023-03-24
用途:
細かい作業で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

ステンレスなので安心ですね。
同じ形の鉄は直ぐ錆びたので。

対象商品:
41544763
2021-08-14
用途:
機械修理

モノタロウの良いところですが 妥当な価格ですし 少量だと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

対象商品:
41544754
2021-05-31
用途:
スチールパイプに使用
都築工芸 様

黒色はあまり売ってないので重宝する。黒艶消しの製品に使う場合、目立たなくて良い。

対象商品:
41544772
2020-08-26
用途:
機械部品の交換
製造業

探していたタイプとサイズが見つかり大変たすかりました。

対象商品:
41544797
2018-05-29
用途:
機械のメンテナンス。
木工房 WEST HORSE 様

この様な小さな部品は近くでは手に入らないので、カタログで注文でき、数日で手に入るのは助かります。

対象商品:
41544684
2017-10-05
用途:
予備に
卸売・小売業

部品の固定に使っている物の予備に。少ないロットで購入出来るのは助かります。

対象商品:
41544815
2017-05-31
用途:
コンクリートミキサーのシャフト留めに

無くして仮にボルトで留めてましたが、危険なので、イモネジを購入。
出っ張りもなく満足です。

対象商品:
41544736
2015-08-12
用途:
無線用アンテナの補修に使用

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
127:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする