※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×8 六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41545743 5×8 六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41545743

六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM5 長さ(mm)8 注文コード41545743 品番5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)8 材質SCM435 寸法S(mm)2.5 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)約2.9 先端形状ダブルポイント 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする