4×4 六角穴付止めねじ ダブルポイント (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41545813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×4 六角穴付止めねじ ダブルポイント (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41545813
4×4 六角穴付止めねじ ダブルポイント (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41545813

六角穴付止めねじ ダブルポイント (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(5個)注文コード41545813品番4×4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)4材質/仕上ステンレス寸法S(mm)2寸法e(mm)約2.2先端形状ダブルポイント頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41545777
2024-03-06
用途: 使用工具の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジなので緩めた状態での移動時、車の振動で脱落する事があり、小さな部品ですので見当たらなくなる事もしばしば、予備に持っています。
締め付けた時には、しっかりと保持してくれているようです

対象商品 : 41545874
2020-06-09
用途: 良い感じ
barber's

元々のやつが鉄だったので、錆に強いステンレスに換えれて満足です。

対象商品 : 41545752
2020-05-21
用途: アンテナの固定
製造業

SUSで精度がよい印象です。問題なく使用できています。品質はよいですね。

対象商品 : 41545752
2019-06-26
用途: 小型監視カメラの固定用に仕様
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものが鉄製で錆びてしまうので、ステンレス製に交換しようと思い購入しました。これで錆び付く事なく安心です。

対象商品 : 41545813
2018-02-18
用途: 部品どめ
都築工芸

精度・品質問題なしです。小ロットで安く買えて良いです。

対象商品 : 41545752
2017-03-05
用途: 自作のカメラ鏡筒固定作業
その他業種

初めてのドリル、タッピング後に使用しました。完ぺきにフィットしました。

対象商品 : 41545883
2017-02-20
用途: バイク

純正がスチール製のネジだったのでステンレス製に交換した。

対象商品 : 41545892
2015-09-07
用途: 止めネジ

やっぱりダブルポイントの方が効きが良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2334:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする