※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネジなので緩めた状態での移動時、車の振動で脱落する事があり、小さな部品ですので見当たらなくなる事もしばしば、予備に持っています。締め付けた時には、しっかりと保持してくれているようです
元々のやつが鉄だったので、錆に強いステンレスに換えれて満足です。
SUSで精度がよい印象です。問題なく使用できています。品質はよいですね。
今まで使用していたものが鉄製で錆びてしまうので、ステンレス製に交換しようと思い購入しました。これで錆び付く事なく安心です。
精度・品質問題なしです。小ロットで安く買えて良いです。
初めてのドリル、タッピング後に使用しました。完ぺきにフィットしました。
純正がスチール製のネジだったのでステンレス製に交換した。
やっぱりダブルポイントの方が効きが良いようです。