曜日別特売
3×3 六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41546005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×3 六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41546005
3×3 六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41546005

六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)3
ねじピッチ0.5
内容量1パック(9個)注文コード41546005品番3×3
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)3材質寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.5表面処理三価ブラック寸法e(mm)1.73先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径寸法dt(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41546041
2025-05-09
用途: ドアノブの軸への固定
製造業

ドアノブか空回りするので、合うイモネジを探してましたが、モノタロウて検索出来て良かったです。
(寸法を間違えて合わないのを購入してしまい買い直しましたが…)

対象商品 : 41546163
2024-02-01
用途: ドアノブの固定
株式会社 フジ食品

ドアノブの固定に使っているねじが、標準だとプラスネジ。
プラスだとトルクがかけられないし、かけようとすると舐めてしまう。
そこで六角に変更。
がっちりトルクがかかって、しっかり固定できた。

対象商品 : 41546066
2022-07-16
用途: ネジ溝に
電気・ガス・熱供給・水道業

ボルト自体には回転調整には、くぼみ先ですが幸いボルト自体に擦れ防止イモネジ窪みあり、これに変えたら、より緩やかだがしっかり止まりスムーズさと両立出来ます。
安価なのは有難い。

対象商品 : 41546163
2021-05-12
用途: ベアリング交換
建設業・工事業

ベアリング交換した時に、この部品 使っています。大変ちょうほうしています。

1が参考にしています
対象商品 : 41545926
2020-09-09
用途: 締め付け

ちょうど良いサイズが手に入って助かりました。もう少しトルクがかけられると良いなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41546014
2018-09-27
用途: バイクのブレーキ周りに
その他業種

バイクのブレーキアジャスターの調整後の止めネジとして購入。この手のネジは、販売している所も限られている為、本当に助かります。小さいネジの為、落として無くす事も有る為、10個まとめてこの値段で買えるのは、とても助かります。ネジ自体の強度も結構有るので、六角穴を、舐める事もなさそうで、良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41546163
2017-12-04
用途: ドアノブの固定
運輸・通信業

この寸法の止めネジがどこを探してもありませんでしたので、非常にたすかりました。

対象商品 : 41545926
2017-05-17
用途: 部品・パーツの固定や回転止め、等に使用。

先端の尖りが食い込み外れにくいので良いのだが、
微調整で少しずらした際に前の窪みにズレてしまう。
一度に位置決めするには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする