曜日別特売
4×22 六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41546346

4×22 六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41546346
4×22 六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41546346

六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ホワイト)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)22
ねじピッチ0.7
内容量1パック(5個)注文コード41546346品番4×22
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)22材質寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理三価ホワイト寸法e(mm)2.3先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径寸法dt(mm)0.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41546452
2023-03-30
用途: スプロケットのぶれど目に使用。
農・林・水産業

安くてたすかりました。
色は黒が欲しかったけど無かったので残念でした。

対象商品 : 41546477
2019-08-01
用途: 機械のメンテナンス

ホームセンターにはない規格も、手軽に買えて助かる。以前よりもサイズや材質のバリエーションが少なくなっているような気がするので、充実させてほしい。

対象商品 : 41546224
2018-05-18
用途: カップリングの止めねじ
その他業種

DCモーターと駆動軸をつなぐカップリングの止めねじに普通のビスを使ったところ頭部分が他の部材と干渉してしまったためこのパーツに交換して解決。こんな小さな部品が手に入るのはありがたい。ただ、小物の場合、商品代金に比して送料が割高になるのがつらいところ。

対象商品 : 41546251
2016-06-22
用途: トーアーム修理部品用

正規品と遜色無しの利用勝手が良い。

対象商品 : 41546215
2015-11-24
用途: 回転止めの固定用のネジとして使用
デルマ医療合資会社製造業

六角レンチが入りずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする