※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×8 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41546644 5×8 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41546644 5×8 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41546644

六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41546644 品番 5×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)8 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.87 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 寸法dt(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41546617
2016-04-05
用途:
止めネジとして
卸売・小売業

品質に問題はなかったが、画像と現物の色が全然違っていて間違えて買ってしまった。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
正しい色の画像に差し替えるように致します。
その他の商品につきましても順次対応中です。
どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
482:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする