※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
3
5
4
6
8
12
10
30
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41546915
品番
6×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
SCM435
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
3.44
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
1.5