※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×4 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41547274 2×4 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41547274

六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41547274 品番 2×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)4 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)1.003 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 寸法dt(mm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
M8の取付用ステーに木の板を取り付ける為の位置決め用に使用
製造業

軽自動車の後部荷台に板を設置する為に、フック部分を取り外しM8のナットを取り付けたステーを取り付け、その上にコンパネを取り付けするために、六角穴付止めネジを取り付けコンパネを載せ取り付け用の穴あけ用の治具としました。

対象商品:
41547317
2017-10-08
用途:
インシュレーターの接合
サービス業

ホームセンターではなかなか手に入らないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする