六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41547441 品番 4×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)4 材質ステンレス 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理ブラック 寸法e(mm)2.3 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 寸法dt(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41547432
2018-05-09
用途:
シャフトダイヤル固定
建設業・工事業

形状的には問題なく使用できます。但し、純のステンレスではないので錆びるでしょう。錆・劣化を防ぐために交換したのですが、どこまで耐久性があるか不明です。

対象商品:
41547457
2016-11-06
用途:
盲栓用の飾りネジに使用

今まで使っていたネジに錆が浮いてきたため交換様部品として購入。
造りはしっかりしており満足ですが、つや消し仕上げが欲しかったのでマイナス☆一つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする