3/22より値下げ!現場を応援

B66-5 25 グラップラー タイプスローJ SHIMANO(シマノ) 41548048 B66-5 25 グラップラー タイプスローJ SHIMANO(シマノ) 41548048

25 グラップラー タイプスローJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)147 注文コード41548048 品番B66-5
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980
この商品は自重など6種類から選べます 他の種類を見る

ジャーク・レスポンス・強度。総合性能が進化!
「ジャーク・レスポンス・強度」を総合的に磨き上げ、王道進化を果たしたグラップラータイプスローJ。多彩なフォールアクションを生み出す6フィート6インチレングスで統一し、ジャークの軽快性&レスポンスを向上させると同時に体への負担を軽減するバランスを実現。全身がスムーズに曲がりつつもティップはややハードな設計で、曲げ込めばオートマチックな感覚でジグを跳ね上げ、魅惑的なフォールを演出。また高強度化を追求し、曲げ込んだファイトの安心感も向上。新たに採用したフルホールディングシートの握りやすさと相まって精度の高いジギングをサポートします。1パワーから6 パワーまで全6アイテムを展開し、近海から遠征の大物まであらゆるシーンでシステマチックに適応します。

全長(m)1.98 自重(g)147 最大ドラグ(kg)6 継数(本)2 仕舞(cm)153.2 先径(mm)2.4 適合ライン(号)MAX 3 カーボン含有率(%)96.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする