曜日別特売
S80L 25 グラップラー タイプC SHIMANO(シマノ) 41548170

S80L 25 グラップラー タイプC SHIMANO(シマノ) 41548170
S80L 25 グラップラー タイプC SHIMANO(シマノ) 41548170
S80L 25 グラップラー タイプC SHIMANO(シマノ) 41548170

25 グラップラー タイプC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41548170品番S80L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「キャスト・操作・ファイト」の総合性能が進化!キャスティングゲームの醍醐味を追求するType C。
世界基準のオフショアスタンダードロッドとして、世界の大物を相手に鍛え上げたグラップラー。キャスティングゲームの醍醐味を追求したタイプ Cは、ブランクスにはスパイラル X とハイパワーX を採用し、シマノキャスティングロッドのド真ん中と言える中反発系のアクションに設計。キャスト・ルアー操作・ファイトの総合バランスに優れ、安定したキャスティングゲームをサポート。また最適化されたガイドシステムの効果も相まって、ライントラブルも抑制。リニューアルされた今作は、大物相手のパワーゲームを網羅するラインナップはそのままに、 L、ML パワーも充実。ブランクス やパーツ周りのデザインを徹底的に軽量化し、テクニカルかつエキサイティングなライトキャスティングゲームに活躍します。

全長(m)2.44自重(g)227最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)198.6先径(mm)2.2適合ライン(号)MAX 3カーボン含有率(%)76.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする