※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
41549663
品番
2×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
1.003
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41549663
2×2
72807370
2×2
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
459
税込
¥
505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41549663
2×2
74972890
2×2
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
459
税込
¥
505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)