エメラルダス ストイスト ST(アウトガイドモデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549676 品番65M TG (25年追加)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

研ぎ澄まされたティップで新感覚に目覚めよ。エメラルダス STOIST ST(ストリームチューン)誕生。
山田ヒロヒトのエギング理論を具現化した至高のエギングロッド。「STOIST ST(ストリームチューン)」はRT(レーシングチューン)とは対極をなす、しなやかさを重視したモデル。最新テクノロジーにより前作よりも更に軽量に、そして潮流の変化を感じ取りやすい絶妙なティップと調子にチューンを施した。特に繊細なティップはRTとはまた異なる絶妙な感度を備え、エギのフォールやドリフト中の「待ち」を楽しませてくれる、まさに「流れを制す」モデル。

全長(m)1.96 対応エギサイズ:30〜90g 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)144 先径(mm)1.1 標準自重(g)89 適合ライン(号)PE 0.5〜1.0 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする