※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41549681 2×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41549681

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) 注文コード41549681 品番2×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)3 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理ニッケル 寸法e(mm)1.003 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)1 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41549681 2×3 72807388 2×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(13個) 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする