※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
注文コード
41549706
品番
2.5×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
3
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41549706
2.5×3
72807406
2.5×3
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
249
税込
¥
274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41549706
2.5×3
74965759
2.5×3
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
249
税込
¥
274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)