※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
注文コード
41549733
品番
3×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
1.73
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41549733
3×3
72807440
3×3
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41549733
3×3
74968340
3×3
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(25個)
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)