25 ソルティガ C ドッグファイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41549956 品番29799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

〜魂を継承せよ〜 佐藤偉知郎テスター完全監修。マグロ専用キャスティングロッド。
【84-6】PE5〜6号を使用する中型のクロマグロやキハダをメインターゲットとしたモデル。パワーの割に持ち重りのないブランクは、キャスト時のブレを無くし、シビアなナブラ打ちの際に真価を発揮。トッププラグはもちろん、シンキングペンシルまで器用に使いこなす柔軟なティップと強靭なバットパワーで圧倒的な飛距離を叩き出す。
【81-8】飛距離が必要となるシチュエーションでのクロマグロやシーズン終盤の大型キハダに対応するモデル。プレッシャーがかかり、ナブラの沈みが早くなってきたらこのロッドの出番。8.1ftというレングスと低弾性化したブランクを掛け合わせることで、飛距離の確保とファイト性能を高次元で両立。クロマグロ、キハダともに対応可能な万能パワーロッド。
【76-10】クロマグロゲームのパワースタンダードモデル。飛距離性能とファイト性能をバランスよく両立させる7.6ftというレングスは、どんなシチュエーションにおいても抜群の使用感を誇る。様々なサイズ、エリア、シチュエーションが考えられるクロマグロキャスティングにおいて、どんな時も必ず持っておきたい至高の一本。
【72-12】超大型マグロとの死闘を制すべく、ファイト性能を極限まで高めたハイパワーショートモデル。粘り強いブランクは、ロッドを立てた際の曲がりの支点を他のモデルよりもさらにバット部に寄せ、偉知郎のスタイルである「ロッドを立てた高負荷ファイト」をより高次元で可能にする。短か過ぎない7.2ftというレングスは、手すりや船先、船底といった障害物をかわしやすくし、よりアグレッシブなファイトに貢献する。

質量(g)ジグ・ルアー:MAX160(キャスト) 全長(m)2.46 元径(mm)3.0/19.8 継数(本)2 仕舞(cm)175 標準自重(g)390 適合ライン(号)MAX8 カーボン含有率(%)68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする