〜魂を継承せよ〜 佐藤偉知郎テスター完全監修。マグロ専用キャスティングロッド。
【84-6】PE5〜6号を使用する中型のクロマグロやキハダをメインターゲットとしたモデル。パワーの割に持ち重りのないブランクは、キャスト時のブレを無くし、シビアなナブラ打ちの際に真価を発揮。トッププラグはもちろん、シンキングペンシルまで器用に使いこなす柔軟なティップと強靭なバットパワーで圧倒的な飛距離を叩き出す。
【81-8】飛距離が必要となるシチュエーションでのクロマグロやシーズン終盤の大型キハダに対応するモデル。プレッシャーがかかり、ナブラの沈みが早くなってきたらこのロッドの出番。8.1ftというレングスと低弾性化したブランクを掛け合わせることで、飛距離の確保とファイト性能を高次元で両立。クロマグロ、キハダともに対応可能な万能パワーロッド。
【76-10】クロマグロゲームのパワースタンダードモデル。飛距離性能とファイト性能をバランスよく両立させる7.6ftというレングスは、どんなシチュエーションにおいても抜群の使用感を誇る。様々なサイズ、エリア、シチュエーションが考えられるクロマグロキャスティングにおいて、どんな時も必ず持っておきたい至高の一本。
【72-12】超大型マグロとの死闘を制すべく、ファイト性能を極限まで高めたハイパワーショートモデル。粘り強いブランクは、ロッドを立てた際の曲がりの支点を他のモデルよりもさらにバット部に寄せ、偉知郎のスタイルである「ロッドを立てた高負荷ファイト」をより高次元で可能にする。短か過ぎない7.2ftというレングスは、手すりや船先、船底といった障害物をかわしやすくし、よりアグレッシブなファイトに貢献する。