※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×2 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41550941 2×2 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41550941

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) 注文コード41550941 品番2×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)2 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)1.003 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)1 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41550941 2×2 72807686 2×2 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 1パック(9個) 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41550941 2×2 74971517 2×2 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 1パック(9個) 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41551124
2017-08-29
用途:
機械部品の固定

同じサイズを多数使用することは少ないので、多すぎないパックでの販売はありがたい。販売の手間もあると思いますが、10個ぐらいの単位で半額程度ならなおありがたい。
表面仕上げもしっかりしていそうで、品質も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする