3/22より値下げ!現場を応援

167XH-5 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 41551049 167XH-5 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 41551049 167XH-5 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 41551049

25 キャプチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)5 自重(g)195 注文コード41551049 品番167XH-5
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980
この商品は継数・自重など16種類から選べます 他の種類を見る

世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。
近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。

全長6'7" 全長(m)2.01 方式継ぎ:並継 自重(g)195 継数(本)5 仕舞(cm)53 先径(mm)2.4 適合ライン(号)MAX 6 適合ライン(lb)14-30 カーボン含有率(%)86.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする