3/22より値下げ!現場を応援

173MH-2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 41551067 173MH-2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 41551067 173MH-2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 41551067

25 キャプチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2 自重(g)145 注文コード41551067 品番173MH-2
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980
この商品は継数・自重など16種類から選べます 他の種類を見る

世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。
近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。

全長7'3" 全長(m)2.21 方式継ぎ:並継 自重(g)145 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.7 適合ライン(号)MAX 4 適合ライン(lb)10-20 カーボン含有率(%)99.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする