※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41551422 10×25 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41551422 10×25 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41551422

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41551422 品番 10×25
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)25 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6 寸法S(mm)5 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)5.72 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)2.5〜2.75、(長い棒先)5〜5.3 寸法dp(mm)7 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連資料:(0.2MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41551361
2021-02-15
用途:
治具の仮止めに

これまで、同形状の黒染めのものを繰り返し使っていましたが、それとは区別するため、色違い品として購入してみました。少量から購入でき、何ら遜色なく使用できていますので満足です。

対象商品:
41551361
2018-10-20
用途:
レストア中のバイクのキーシリンダー固定
卸売・小売業

欲しい寸法を計算したら、ドンピシャの寸法のものがあり、加工なしで、使えました。先の形状の種類が選べ、直径も長さもバリエーションが豊富で、ホームセンターでは入手できないものが小分け(パック品)でこの値段で買えるのはスゴいと思います。モノタロウさん、がんばれ〜

対象商品:
41551386
2018-11-28
用途:
軸圧入部分の滑り止め
教育・研究機関

プロペラシャフトの軸にギア、軸受、フランジを圧入し、回転を固定するのに使いました 良かったです

対象商品:
41551395
2016-04-30
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

モノはしっかりしてますし、不満や改善点は無いと思います。ただ、カタログやHP上での画像はそれぞれの長さの写真を使って欲しいです。ぶっちゃけ長さ間違えて買いました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
41551386
2016-02-09
用途:
ドアノブの固定
運輸・通信業

今回3種類買わせていただきましたが、ホームセンターだと色が合わなかったり、数が大量な物しかおいてないので助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする