※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41551431 4×6 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41551431

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) 注文コード41551431 品番4×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1〜1.25、(長い棒先)2〜2.25 寸法dp(mm)2.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41551431
2021-04-04
用途:
リニアブッシュの留金用
製造業

自分で加工できたので良かったですが、先端がもう少し細いものがあれば尚良!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする