※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×35 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41551517 8×35 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41551517

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41551517 品番 8×35
在庫数量:残り3点
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥609489
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)35 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5 寸法S(mm)4 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)4.58 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)2〜2.25 寸法dp(mm)5.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41551456
2016-02-09
用途:
ドアノブの固定
運輸・通信業

今回3種類買わせていただきましたが、ホームセンターだと色が合わなかったり数が大量な物しかおいてないので助かりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする