※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
12
25
30
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41553321
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
SCM435
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最大)3.3(最小)2.9
寸法r(mm)
(最小)0.25
表面処理
黒染め
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法V(mm)
(最大)0.6
寸法da(mm)
(最大)6.8
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
T30
寸法ds(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41553321
6×12
41454201
6×12
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました