曜日別特売
6×50 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41553416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×50 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41553416
6×50 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41553416

ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)50
内容量1箱(200個)注文コード41553416品番6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)50材質SCM435寸法A(mm)5.61寸法t(mm)(最大)3.3(最小)2.9寸法r(mm)(最小)0.25表面処理黒染め寸法b(mm)24寸法K(mm)6寸法V(mm)(最大)0.6寸法da(mm)(最大)6.8穴の形状ヘックスローブ穴寸法dk(mm)10ドライブサイズT30寸法ds(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415534166×50414542966×506×50 ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41454296ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする