※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
15
25
30
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41553425
品番
8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
SCM435
寸法A(mm)
7.92
寸法t(mm)
(最大)3.8(最小)3.4
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
黒染め
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法V(mm)
(最大)0.8
寸法da(mm)
(最大)9.2
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
13
ドライブサイズ
T45
寸法ds(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41553425
8×15
41454305
8×15
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました