コスモ石油
コスモ石油の 船舶・マリン用エンジンオイル
コスモ マリン4030T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
注文コード
41559998
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
熱、酸化に対して、安定した性能を維持します。
エンジンが汚れません。
塩基価保持性に優れています。
引火点(℃)
248
流動点(℃)
-12.5
動粘度(mm
2
/s)
100℃:14.62、40℃:140.9
粘度指数
103
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9085
塩基価(mgKOH/g)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※燃料油やそのシステムにあわせて選択ご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません