画像準備中

コスモ 耐熱グリースA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 41560698 品番 NO.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。

混和ちょう度283(25℃) 用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所 使用温度範囲(℃)-20〜150 滴点(℃)254 潤滑性A級(14日) 外観黒褐色軟膏状 離油度(%)1.4(100℃/24hr) 蒸発量(%)0.34(99℃/22hr) 耐荷重(N)【チムケン式】196 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(100℃/24hr) 混和安定度294(10万回) 水洗耐水度(%)3(79℃/1hr)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする