PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリングホルダ
PROCHI(プロチ)の チャックホルダ
ミニホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合スパナ
ER11M
注文コード
41567174
品番
PRH-ST16-ER11M-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
適合スパナ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
ヘッド径D(Φmm)
16
シャンク径D1(Φmm)
16
寸法G(mm)
M6×1.0P
シャンク長L1(mm)
150
質量(kg)
0.25
ヘッド長(mm)
L:22
適合コレット
ER11シリーズ
適合スパナ
ER11M