PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリングホルダ
PROCHI(プロチ)の チャックホルダ
ミニホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合スパナ
ER16M
注文コード
41567183
品番
PRH-ST20-ER16M-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合スパナ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。
ヘッド径D(Φmm)
22
シャンク径D1(Φmm)
20
寸法G(mm)
M10×1.5P
シャンク長L1(mm)
100
質量(kg)
0.25
ヘッド長(mm)
L:32
適合コレット
ER16シリーズ
適合スパナ
ER16M