※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41578941
品番
3×3
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
SCM435
寸法t(mm)
1.2
寸法S(mm)
1.5
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
1.73
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C1(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.4