22×60 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41579912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×60 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41579912
22×60 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41579912
22×60 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41579912

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25個)
ねじの呼びM22
長さ(mm)60
60
65
70
75
90
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
80
85
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ2.5
内容量1箱(25個)注文コード41579912品番22×60
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM22ねじピッチ2.5長さ(mm)60材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする