※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(40個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M22
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
90
90
90
60
65
70
75
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
80
85
95
110
120
130
140
150
ねじピッチ
2.5
2.5
3
3.5
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41579964
品番
22×90
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
90
材質
SCM435
表面処理
黒染め
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴