※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(40個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M24
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
60
60
60
40
45
50
55
15
20
25
30
35
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
ねじピッチ
3
2.5
3
3.5
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41580061
品番
24×60
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
長さ(mm)
60
材質
SCM435
寸法t(mm)
(1欄)10、(2欄)15
寸法S(mm)
12
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
13.72
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
16
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径