曜日別特売
2.6×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41580576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41580576
2.6×12 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41580576

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)12
12
2.5
5
6
8
2
10
3
4
7
14
15
16
20
18
22
25
30
35
40
45
28
50
32
55
60
100
85
90
110
65
70
75
80
95
120
130
140
150
160
ねじピッチ0.45
内容量1箱(1000個)注文コード41580576品番2.6×12
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)12材質SCM440寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.3表面処理黒染め寸法e(mm)1.427先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)1.2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41582021
2016-11-14
用途: 部品のセットとして
株式会社中島製作所

サイズによってはホームセンターで揃うが、このサイズから上は無いため助かります。納期が早かったらいう事なしです。

対象商品 : 41580585
2017-09-05
用途: ボリュームつまみの軸固定
アイ・デザイン

物の問題は全くないです。すぐ手に入るのが助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする