※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M5
M8
長さ(mm)
8
5
10
8
14
16
20
ねじピッチ
0.8
0.8
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41585643
品番
5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質/仕上
SUS316L
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41585643
5×8
41475752
5×8
六角穴付止めねじ とがり先 (SUS316L)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました