※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41614867
品番
10×65
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
65
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.72
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径