曜日別特売
12×40 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41615804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×40 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41615804
12×40 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41615804

六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
内容量1箱(200個)注文コード41615804品番12×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM12ねじピッチ1.25長さ(mm)40材質/仕上ステンレス寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8寸法S(mm)6寸法e(mm)6.86先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4161580412×404154518312×4012×40 六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス) 大阪魂 41545183六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (ステンレス)大阪魂1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする