曜日別特売
MY1B32-835HZ-A93L3 MY Series(MY1B32-835HZ) SMC 41640707

 

MY1B32-835HZ-A93L3 MY Series(MY1B32-835HZ) SMC 41640707
MY1B32-835HZ-A93L3 MY Series(MY1B32-835HZ) SMC 41640707

MY Series(MY1B32-835HZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41640707
品番
MY1B32-835HZ-A93L3
参考基準価格(税別)¥107,200販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
835
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする