曜日別特売
遮熱1830-JZ_V5_SNW9(遮熱ホワイト/ブルー) エアライト+遮熱ヘルメット 高通気型1830-JZ 谷沢製作所 41647184

※遮熱

遮熱1830-JZ_V5_SNW9(遮熱ホワイト/ブルー) エアライト+遮熱ヘルメット 高通気型1830-JZ 谷沢製作所 41647184
遮熱1830-JZ_V5_SNW9(遮熱ホワイト/ブルー) エアライト+遮熱ヘルメット 高通気型1830-JZ 谷沢製作所 41647184
遮熱1830-JZ_V5_SNW9(遮熱ホワイト/ブルー) エアライト+遮熱ヘルメット 高通気型1830-JZ 谷沢製作所 41647184
遮熱1830-JZ_V5_SNW9(遮熱ホワイト/ブルー) エアライト+遮熱ヘルメット 高通気型1830-JZ 谷沢製作所 41647184

エアライト+遮熱ヘルメット 高通気型1830-JZ

(3件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
色(ひさし)ブルー
内容量1個注文コード41647184品番遮熱1830-JZ_V5_SNW9(遮熱ホワイト/ブルー)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

究極の通気性能を実現した飛翔の遮熱タイプ。
ヘルメット内の高い通気性を実現。直射日光を反射、ヘルメット内の温度上昇も抑えます。
ジャブジャブ水洗いできるので、使用後のお手入れがかんたんです。

用途
飛来落下物用、墜落時保護用
色
遮熱ホワイト
色(ひさし)
ブルー
材質
帽体ABS/ひさしPC
寸法(mm)
280×220×155
質量(g)
470
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットバンドEPA装備、ワンタッチあごひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
あり
名入れ
可
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41647184
2020-12-04
用途: 現場作業時

同製品の遮熱ではないタイプは長年使用。遮熱は初購入。ハッキリと実感はできませんでした。ただ、同条件で外に並べて、サーモグラフィーで見た所温度は若干低かったです。
であれば、こちらを買ったほうが良いかなと

1人が参考にしています
対象商品 : 41647175
2020-04-02
用途: 塗装作業時
その他業種

まだ屋内作業時にしか使用していませんが、以前のように頭がのぼせると言うようなことは無い。真夏の炎天下で、遮熱効果が期待できるのか、試したい。

2人が参考にしています
対象商品 : 41647175
2019-06-11
用途: 外での、現場作業時。
その他業種

内側に、発泡スチロールが付いていないので、暑くなりにくいです。まだ、真夏に使ってないですが、遮熱効果は有るように感じて居ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする