不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
キッチンワゴン FBC-02
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41650088
品番
88771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャスター付き
材質
天板:合成樹脂化粧パ-ティクルボード、フレーム:金属(鋼)
質量(kg)
8.5
色
ナチュラル×ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×355×700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません