不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
キッチンワゴン バスケット3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41650176
品番
14717
参考基準価格(税別)
¥7,875
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
4.6
色
アイボリー
タイプ
スリム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×270×785
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません