曜日別特売
MY1B32G-620Z-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-620Z) SMC 41655188

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-620Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
注文コード
41655188
品番
MY1B32G-620Z-A93L
参考基準価格(税別)¥77,880販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
620
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする