大阪下町の味 ヒシウメウスターソース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 41662165 品番 420ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥863
販売価格(税別)
799

お好み焼き、たこ焼きなど、大阪は粉もん文化のメッカと言われてます。
まさにその中心ともいえる大阪市西成区の下町で、粉もん文化を支えてきたヒシウメソースは、厳選された野菜、果実、香辛料をベースに甘味、辛味、酸味などをほどよく調和させ、独自の味にこだわっています。
とくにお好み焼き、たこ焼き、焼きそば、串カツなどにその味と香りがマッチすると専門店のプロ・地元飲食店・住民の方々に古くから好評及びご愛顧いただいております。
しっかりと濃厚でありながら、あと口さわやかな味わいと、芳醇な香りが特徴です。
大正時代から守り続けた、大阪下町のこだわりの味を是非ご堪能ください!

用途串かつ、焼きそば、天ぷら、その他あらゆるお料理に! 濃褐色のサラリとした軽いソース。ほどよい辛みと酸味がスパイスの香りと融合。じっくり熟成させたお味は、大正ロマンの時代からずっとご愛顧いただいています。 品名ウスターソース 保存方法直射日光、高温を避けて保存してください。 原材料砂糖類(砂糖(国産製造)、ぶどう糖果糖液糖)、野菜・果実(りんご、トマト、たまねぎ、にんじん)、食塩、アミノ酸液(大豆を含む)、醸造酢、香辛料/酸味料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa) 栄養成分(100g当り)エネルギー78kcal、たんぱく質1.4g、脂質0.1g、炭水化物17.8g、食塩相当量9.5g
注意
※開栓後は冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする